Beli treker bearing tekiro di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. TEKIRO Bearing Separator Set
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    TEKIRO Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya. Heat Treated Alloy Steel - Drop forged for extra strength - Chrome plated and Black oxide finish - Easy to remove bearing, berdimensi 107mmx83mmx131mmx78mmFungsi :"Bearing Separator digunakan untuk melepaskan atau memisahkan bearing dari dudukannya.Material : chrome vanadiumIsi:- 2 pcs Bearing Separator Capacity 30x50 mm ( 1_1/4" - 2_1/2") Capacity 50x75 mm (2_1/4" - 3_1/2")- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL127 mm Extention Screw (Male Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male & Female Threads)- 2 pcs 17xL103 mm Extention Screw (Male Threads)- 1 pcs 6" Bar - Type Puller Yoke- 1 pcs Forcing Screw 9/16"xL175 mm
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  2. TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp139.900

    TEKIRO Treker Kaki Tiga
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif dengan 3 kaki tumpuanFungsi : untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotifMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  3. monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Rating:
    96% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp1.199.900

    monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)
    Deskripsi:
    Produk ini juga sering disebut dengan Laher
    atribut:
    • Set Contents: Separator (Large x 1, small x 1), H-shaped holder x 1, Center bolt x 1, Puller bolt (Long x 2, short x 2), Extension bolt (Long x 2, short x 2)
    • Compatible Bearing: (Separator small) diameter 30~50mm, (Separator large) diameter 50~75mm
    • Size (mm): 18 (Center bolt head)
    • Type Of Thread: Puller bolt: parallel thread
  4. TEKIRO Treker Kaki 2
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp95.900

    TEKIRO Treker Kaki 2
    Deskripsi:
    untuk membuka lahar/bearing yang susah di jangkau untuk dibuka pada kendaraan/automotif berukuran 3 inchi dengan 2 kaki tumpuan dan berdimensi 100mmx75mmx10mmFungsi : untuk membuka lahar/bearing pada kendaraan/automotif agar mudah terlepasMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  5. TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp259.900

    TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)
    Deskripsi:
    untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau, berdimensi 87mmx56mmx70mmx54mmFungsi : untuk membuka bearing dengan cara menjepit kedua sisi yang sulit dijangkau Material : chrome molybdenum
    atribut:
    • Material: Chrome Molybdenum
  6. KRISBOW Pemisah Laher
    Mulai

    Rp1.799.900

    KRISBOW Pemisah Laher
    atribut:
    • Type: Bearing Separator
    • Material: Steel
  7. Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp3.899.900

    Kennedy Hydraulic Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    HS7 105 - 150mm HS11 75 - 105mm For removing bearings, gears, sprockets and bushes. 10 ton capacity hydraulic ram with tommy bar. Metal storage case. Both sets contain: 1x hydraulic ram. 1x separator. 2x 200mm main rods. 2x 230mm extension rods. 1x beam. 1x ram nut. HS7 (only) also contains 1x 80mm push plate. 1x 50mm ram extension. 1 x 100mm ram extension. HS7 Set Illustrated
    atribut:
    • Additional Features: 10 ton capacity hydraulic ram
  8. PROTO Bearing Separator Set
    Mulai

    Rp12.999.900

    PROTO Bearing Separator Set
    Deskripsi:
    Removes gears and bearings too close to another surface for a puller jaw to grip, or where the pulled out portion must be protected.
    atribut:
    • Bearing Splitter Sizes Included (inch): 1 13/16, 2 13/32, 4 3/8, 6
    • Includes: 2-13/32, 4-3/8, Gear and Bearing Separators 1-13/16, Molded Plastic Case, Threaded Rod
    • Item: Bearing Separator Set
  9. monotaro Pilot bearing puller set
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.799.900

    monotaro Pilot bearing puller set
    Deskripsi:
    It is a set of pilot bearing puller that pulls out the body claw hooked to the inner color of the inner hook type bearing. By attaching an attachment that matches the inner diameter of the bearing and connecting it to the main body, it is possible to pull out the bearing simply by tightening the center bolt. By replacing the attached chuck, it corresponds to bearings of 8, 10, 12, 15, 17, 20, 25 phimm.
    atribut:
    • Set Contents: Body x 1, Chuck (8 , 10 , 12 , 15 , 17 , 20 , 25 Ø mm) x 1 each, push bolt: large (63 mm) x 1 piece, push bolt: small (54 mm) x 1 piece, slide hammer Adapter: Large (M 8 - 1 .25 x 1/2 - 12 T x L 35 mm) x 1 piece, slide hammer attaching adapter: small (M8-1.25x5/8-11TxL35mm)
    • Compatible Bearing Inner Diameter (Ø mm): 8 /10 /12 /15 /17 /20 /25
    • Package Weight (g): 1648
  10. Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    Mulai

    Rp2.899.900

    Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)
    atribut:
    • Additional Features: For removing bearings, gears, sprockets and bushes Metal storage case
    • Weight Each: 4.95kg
    • Number of Pieces: 8
    • Product Number: MS12
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Part Number: KEN5034750K
    • Size: 30-75mm
  11. TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Rating:
    100% of 100
    (6)
    Mulai

    Rp329.900

    TEKIRO Socket Set (Kunci Sock Set)
    Deskripsi:
    TEKIRO 3/8 INCH SOCKET SET PLASTIK 26 PCS . Merupakan SOCKET Set alat bantu mekanik untuk kegiatan perbengkelan.Fungsi : Untuk kegiatan perbengkelan kendaraanMaterial : Chrome VanadiumTekiro kunci Sok Set 26 Pcs dari Tekiro ini merupakan paket kunci soket berupa berbagai macam gagang soket, ekstensi, unversal joint, dan banyak mata kunci yang umum digunakan di bengkel dan industri. Mata sok berukuran 6 hingga 24 mm dengan jumlah sudut 6 yang lebih tahan lama dan tidak mudah slek / aus.
  12. Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Mulai

    Rp4.599.900

    Kennedy Mechanical Bearing Pullers
    Deskripsi:
    KENNEDY Mechanical Bearing Pullers is Industrial Reversible/Double-Ended Adjustable Used for the removal of gears, ball races, bearings, pulleys and sprockets from a drive shaft. With reach capacities of 75, 100, 150 and 200mm. All sizes have double-ended, adjustable, reversible legs and can be used for internal and external applications. Selection Always use a three jaw puller whenever possible. This produces better load distribution across the jaws and easier and safer removal of the part. Determine what 'spread' is needed - this is the width of the part to be removed. The reach capacity is determined by the depth of the part to be removed. All pullers can be assembled for internal or external use. 2 Jaw & 3 Jaw Pullers - Supplied with both 2 & 3-legged yoke 2 Jaw & 3 Jaw - Internal Assembly 2 Jaw & 3 Jaw -External Assembly. capacity 80 to 20 mm, Jaw reach 175 mm
    atribut:
    • Number of Jaws: 2
    • Weight Each: 3.9?kg
    • Additional Features: Supplied with 2-legged yoke
  13. TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Combination Wrench Metric Set (Kunci Ring Pas)
    Deskripsi:
    - High durable- Easy to use- Corrosion resistance
  14. TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)
    Mulai

    Rp119.900

    TEKIRO Magnetic Tracker (Penarik Laher)
    Deskripsi:
    membuka block mesin depan yang berdimensi 158mmx110mmx15mm khusus motor GL proFungsi : membuka block mesin depanMaterial : chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  15. WESTWARD Bearing Separator
    Mulai

    Rp849.900

    WESTWARD Bearing Separator
    atribut:
    • Product Type: Bearing Separator
  16. TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Mulai

    Rp379.900

    TEKIRO Ratchet Crimping Press Pliers (Tang Crimping Ratchet)
    Deskripsi:
    Tang krimping untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkan. Terbuat dari material chrome-vanadium yang berkualitas, alat ini juga memiliki Rachet action untuk memberikan kekuatan krimping yang stabil. Selain itu handle di desain ergonomis sehingga cocok untukberbagai pekerjaan instalasi listrik / elektronik industrial. tang krimping ini memiliki rahang yg khusus digunakan untuk terminal jenis non-insulated.Fungsi : untuk membentuk terminal pada ujung kabel, agar memiliki bentuk dan ukuran yang sesuai agar dapat dipasangkan pada terminal / socket yg diinginkanMaterial : Chrome vanadium
    atribut:
    • Material: Chrome Vanadium
  17. Kennedy Bearing Separator
    Mulai

    Rp749.900

    Kennedy Bearing Separator
    Deskripsi:
    For removing bearings, gears and bushes from shafts where access with a mechanical puller is restricted. Separators have tapered edge for insertion behind close fitting bearings, gears and bushes. Jaw hardness: 42 Degree - 45 Degree HRC.
    atribut:
    • Screw Material: Hardened Steel
    • Additional Features: For removing bearings, gears and bushes
  18. TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Rating:
    98% of 100
    (9)
    Mulai

    Rp50.900

    TEKIRO Adjustable Wrench EU Type (Kunci Inggris)
    Deskripsi:
    Tekiro Kunci Inggris merupakan kunci inggris berbahan chrome vanadium yang anti karat, kuat, tidak mudah patah, serta tahan lama. Kunci ini cocok untuk membuka mur atau baut, sehingga ideal untuk melengkapi alat perkakas di rumah Anda.
Daftar Harga treker bearing tekiro Terbaru March 2026
TEKIRO Bearing Separator SetRp1.399.900
TEKIRO Treker Kaki TigaRp139.900
monotaro Bearing puller set (Bearing Treker)Rp1.199.900
TEKIRO Treker Kaki 2Rp95.900
TEKIRO Bearing Puller (Treker Bearing)Rp259.900
KRISBOW Pemisah LaherRp1.799.900
Kennedy Hydraulic Bearing Separator SetRp3.899.900
PROTO Bearing Separator SetRp12.999.900
monotaro Pilot bearing puller setRp1.799.900
Kennedy Mechanical Bearing Separator Set (Treker Bearing)Rp2.899.900

Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)